Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalter 1-fach B.100mm D.70mm f.Lochplatten RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000428075
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.1101
EAN/GTIN:
     4054773012650
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Flaschenhalter
B 100 mm, Ø 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Breite:
100 mm
Marke:
RASTERPLAN
Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Halterung für Flaschen, Kombihalter, flaschenhalter, Dosenhalter für Lochplattenwand, Dosenhalter für Lochplattenwände, Lochplattenhaken, Raster Plan, RasterPlan
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 11,20*
€ 14,69*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 11,34*
€ 14,77*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 15,26*
1 Tag
22
5
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 15,58*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 12,10*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,49*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,53*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,95*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,36*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,85*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.01.0201
ab € 14,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.