Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nusshalter H30xB390xT45mm f.12 Nüsse f.Lochplatten RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000428064
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2401
EAN/GTIN:
     4054773012544
Suchbegriffe:
Nusshalter Lochplatte
Steckschlüsselhalter
steckschlüsselhalter
für 12 Nüsse
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
für 12 Nüsse
Tiefe:
45 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Nusshalter, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 19,32*
€ 25,42*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 19,42*
€ 25,55*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 26,39*
2 Tage
7
3
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 27,89*
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 21,40*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,46*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,36*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,86*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,59*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,27*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,52*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,83*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.01.0201
ab € 14,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.