Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskanthalter Anz.Aufnahmen 9 D.2-12mm RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428063_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428063_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428063
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2501
EAN/GTIN:
     4054773012537
Suchbegriffe:
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Ø 2-12 mmWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Ø:
2-12 mm
Anzahl Aufnahmen:
9
Tiefe:
25 mm
Höhe:
50/70 mm
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Schraubenschlüsselhalter, kappes lochplatte, lochplatte, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 15,98*
Lager 1498
23
1
€ 5,50*
ab € 11,97*
€ 15,98*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 15,99*
2 Tage
23
5
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 16,45*
5 Tage
23
1
€ 8,90*
ab € 12,858*
€ 17,188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2508
ab € 17,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,56*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,59*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.