Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräghaken T14/40xØ6mm pulv.f.Lochplatten 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000428035
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.2101
EAN/GTIN:
     4054773012254
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Ø 6 mm · passend für Lochplatten · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Tiefe:
14/40 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
RASTERPLAN
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schräghaken (Lochplatte), lochplatte, Haken für Lochplattenwand, Haken für Lochplattenwände, Raster Plan, RasterPlan, Schräghaken, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 9,01*
€ 12,52*
Lager 1498
25
1
€ 5,45*
ab € 9,13*
€ 12,58*
1 Tag
25
6
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,33*
2 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 13,50*
7 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 14,30*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,58*
€ 14,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,46*
€ 14,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,17*
€ 14,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,38*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,30*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,82*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,52*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,56*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,52*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.