Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.D.6mm T.125mm m.senkrechtem Hakenende 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000428034
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.0801
EAN/GTIN:
     4054773012247
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
einfach · mit senkrechtem Hakenende · Ø 6 mm · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Ø:
6 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit senkrechtem Hakenende
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, lochplattenhaken, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 8,34*
€ 11,45*
Lager 1498
21
1
€ 5,45*
ab € 8,46*
€ 11,50*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 8,83*
€ 12,02*
1 Tag
21
8
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,14*
2 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 8,94*
€ 12,17*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,50*
€ 13,69
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,44*
€ 13,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,74*
€ 12,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,53*
€ 12,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,46*
€ 10,07
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,38*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,86*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,53*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,65*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.