Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenaufsatz f.Werkbank H 360xB 2000xT 300mm lichtgrau BEDRUNKA+HIRTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000426231
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauelement
Systemaufbau
Werkbankaufbauten
zur Verschraubung auf der Werkbankplatte · Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack) · praktische Ablagefläche, H 300 x T 360 mm, Tragfähigkeit 30 kg · Lieferung inklusiv Befestigungmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
H 360 x B 2000 x T 300 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
passend für:
Werkbank
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 222,11*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,27*
€ 222,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 186,38*
€ 223,11*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 188,70*
€ 226,45*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 192,00*
€ 232,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.