Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000426230 Herst.-Nr.: 03.15.98 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zur Verschraubung auf der Werkbankplatte · Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack) · praktische Ablagefläche, H 300 x T 360 mm, Tragfähigkeit 30 kg · Lieferung inklusiv Befestigungmaterial Weitere Informationen: | | Ausführung: | H 360 x B 1500 x T 300 mm | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | passend für: | Werkbank | Marke: | BEDRUNKA+HIRTH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,48* | € 188,49* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,00* | € 189,36* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 143,49* | € 189,58* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,53* | € 191,52* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 155,62* | € 195,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|