| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000360090 Herst.-Nr.: 9000360090 EAN/GTIN: 4015448767459 |
| |
|
| | |
| mit Umlenkrolle und Federbügel · kompakte Bauweise · einfache Handhabung · Aufhängung mittels Schraubschellen · Steuerschalter mit Not-Halt-Taster · thermischer Überlastschutz · Hubendschalter für höchste und niedrigste Hakenstellung · Steuerkabellänge 2 m · Stromanschlusskabel 3 m · Netzspannung 230 V · Schutzart IP 54 · Betriebsart S3Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Hubhöhe (Seillänge): | Hubhöhe (Seillänge) m | Tragfähigkeit ohne Umlenkrolle: | Tragfähigkeit ohne Umlenkrolle kg | Netzspannung: | Netzspannung V | Marke: | Marke | Motorleistung: | Motorleistung W | Einschaltdauer ED: | Einschaltdauer ED % | Seil-Ø: | Seil-Ø mm | Steckertyp: | Steckertyp | Schutzart: | Schutzart | Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle: | Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle m/min | Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle: | Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle m/min | Tragfähigkeit mit Umlenkrolle: | Tragfähigkeit mit Umlenkrolle kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrohebezug, Hebezug, Hebezüge, Seilzug, Seilzüge, Spannzug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,23* | € 122,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,75* | € 123,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|