Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenzug YaleMINI 360 Trgf.250kg Hubh.3m m.Lasthaken YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000360035
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192084199
EAN/GTIN:
     4053981991924
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug
kleiner und handlicher Stirnradflaschenzug im kompakten Design mit einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, sowie einen um 360° drehbaren Handkettenraddeckel ∙ dieser gewährleistet eine hohe Sicherheit, da ein Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereiches möglich ist ∙ durch das geringe Gewicht des Gerätes ergeben sich unzählige Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. in der Industrie bei Montagearbeiten, Autowerkstätten, Handwerk etc.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
2,9 kg
Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken):
245 mm
Ausstattung:
mit Lasthaken
Hubkraft bei Nennlast:
25 daN
Marke:
YALE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 212,57*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 213,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 216,71*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,78*
€ 219,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,31*
€ 232,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.