|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-8004222006 Herst.-Nr.: 4687C001 EAN/GTIN: 4065467430445 |
| |
|
|  |  |
 | Villeroy & Boch Architectura · Tiefspül·WC Compact spülrandlos · TwistFlush(e3) · Sanitärkeramik · Maße: 350 x 480 mm · Rund · wandhängend · nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet · Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l · EN 997 · mit Wassersparsystem AQUAREDUCT: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter · Abgang waagerecht · im Lieferumfang: 1 x Tiefspül·WC spülrandlos · Bitte WC·Sitz separat bestellen · Optionales Zubehör: 9953 00 · Befestigungsrahmen · 9961 00 · Befestigungsset · 9222 87 · ViProtect Schallschutz Set · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Geruchsabsaugung: Nein · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Nein · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Position Abfluss: RK (Rohr kurz) · Powerflush-Spülung: Nein · Spülform: tief · Spülvolumen: 3l · Typ: Wand · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen:  |  | Breite: | 350 mm | Marke: | VILLEROY & BOCH | Höhe: | 355 mm | Farbe: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 226,11* | € 285,3815* |  |  |  | Lager 1498 | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 254,95* | € 307,69* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 227,25* | € 308,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|