Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTTER DURO-T-315/3T EB K8/27 FD87 437512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002875726
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437512
EAN/GTIN:
     4019208227863
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Optimiert für Drehanwendungen · welche extrem hohe Spannkräfte · höchste Rundlaufgenauigkeiten sowie verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeiten erfordern. In Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren.-Keilstangenfutter mit Backenschnellwechselsystem. Die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten · sofern diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken · für wiederkehrende Arbeiten · verschraubt aufbewahrt werden.-Mit Backensicherung Futterkörper komplett oberflächengehärtet Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung Außenform inkl. Spritzwasserkante Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen Inkl. Sicherheitsschlüssel Hoher Korrosionsschutz-Höchste Spannkraft durch Keilstangensystem Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau als in DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert Sehr hohe Backenwechsel-Wiederholgenauigkeit Gewuchtet und Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen · Technische Merkmale:· mit Backensicherung· Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung)· Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung· Außenform inkl. Spritzwasserkante· Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel
Weitere Informationen:
Supplier Number:
437512
Marke:
RÖHM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.286,81*
€ 4.549,14*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.430,62*
€ 4.586,98*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.586,98*
€ 5.458,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.563,19*
€ 5.430,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.471,01*
€ 5.320,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.430,62*
€ 5.272,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.