Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch ID 4mm AD 27,00mm L.50m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 44091900500-50 PVC-Schlauch Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 27,00 mm Länge 50 m
NORRES 44091900500-50 PVC-Schlauch Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 27,00 mm Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     1498-8002869301
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     44091900500-50
EAN/GTIN:
     4049645235336
Suchbegriffe:
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Pumpenschlauch
Landwirtschaft: Hochdruck Sprayschlauch für z.B. Pestizide Landwirtschaft: Bewässerung · Düngemittel · Insektizide Druckluftschlauch · Kühlwasserschlauch · Wasserschlauch flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Gewebeschlauch Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch Spritzgußformkühlung · Kühlwasserleitung Industrieroboter · Roboter · Schweißgerät · Schweißroboter · Schweißpistole: schweißspritzerbeständiger Schlauch · Schlauch für Schlauchpaket für Medien wie Wasser und Luft Gewebeschlauch Hochdruck Sprayschlauch Industriewaschmaschinen Insektizide Innenschlauch Kühlwasserleitung Kühlwasserschlauch Landwirtschaft Pestizide Spritzgußformkühlung Sprayschlauch Schweißgeräte Schweißroboter Schweißpistolen Schläuche für Wasser und Luft Bewässerung Schweißspritzerbeständig Waschwasserschlauch Wasserschlauch Düngemittel Druckluftschlauch NORFLEX -20°C bis +60°C kundenspez. Sonderaufdruck schwarz (Standard) Sonderfarben: voll eingefärbt weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar gewebeverstärkte Wandung NORFLEX® Konstruktion Wandung innen und außen glatt Wandung: Weich-PVCWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 116,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4 mm
Außen-Ø:
27,00 mm
Überdruck:
12 bar
Unterdruck:
- bar
Gewicht:
0,376 kg/m
Länge:
50 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Schlauchpumpen-Schläuche, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, pvc-schlauch innendurchmesser 4mm, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 4,18*
Lager 1498
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,18*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 3,61*
€ 4,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 3,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 209,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.