Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371 ID 150-152mm AD 155mm L.15m Rl.NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8002868856
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37101520010-15
EAN/GTIN:
     4049645210128
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Tierstall: Belüftung, Bauindustrie: Tunnelbelüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, Bautrocknung, Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: gewebeverstärkt, superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 6:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konformKonstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: PVC beschichtetes Gewebe, 3. Wandstärke ca. 0,25 mmTemperaturbereich: -10 bis +80 ºC, kurzzeitig bis 110 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 79,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150-152 mm
Außen-Ø:
155,00 mm
Überdruck:
0,080 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Gewicht:
0,37 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch norres, schlauch schwer entflammbar, abluftschlauch dn150, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 24,75*
10 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 24,75*
7 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 21,914*
€ 24,964*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Box
ab 30 Boxen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Box
ab 75 Boxen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Box
ab 150 Boxen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 21,70* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 371,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.