| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8002868836 Herst.-Nr.: 30101502030-10 EAN/GTIN: 4049645448521 |
| |
|
| | |
| antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar· flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern· abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch· antistatisch · Wandstärke 0,4mm· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 83,00mm· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,160 (0,48)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,035 (0,13) Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 150-152 mm | Außen-Ø: | 158,00 mm | Gewicht: | 0,76 kg/m | Länge: | 10 m | Marke: | NORRES |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch 10m, universalschlauch, abluftschlauch norres, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,67* | € 27,61* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 23,54* | € 27,61* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,04* | € 27,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 23,67* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 276,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|