Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 ID 50-51mm AD 62,00mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8002868799
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45000500000-3
EAN/GTIN:
     4049645236463
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konformKonstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: CSM beschichtetes PolyestergewebeTemperaturbereich: -40°C bis 170°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 25,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50-51 mm
Außen-Ø:
62,00 mm
Überdruck:
0,630 bar
Unterdruck:
0,380 bar
Gewicht:
0,76 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, abluftschlauch norres, abluftschlauch, abluftschlauch dn 50, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 21,65*
€ 27,17*
6 Tage
5
3
€ 5,99*
ab € 21,52*
€ 27,17*
8 Tage
4
3
€ 5,59*
ab € 21,82*
€ 27,42*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,99*
ab € 22,32334*
€ 27,91334*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 21,65* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 81,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.