Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschl. PROTAPE® PUR 331 FOOD(XLD)ID 100-102mm AD 109,50mm L.5m Biege-R.58mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8002868764
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33101000000-5
EAN/GTIN:
     4049645450739
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Baittel, Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittelrderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Getreide, Mehl, gefrorene LebensmittelEigenschaften: Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2), sowie EG 1935/2004 · abriebfest · geruchs- und geschmacksfrei, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, hochflexibelund · stauchbar 3:1 · Zulassung nach EU-Verordnung 1, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und EU 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch · Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, mikroben- und hydrolysefest · Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, mikroben- und hydrolysefest, REACH gemäß · RoHS konform · superleichte Ausführungnform · superleichte Ausführung Konstruktion: patentierter PROTAPE® Folienschlauch, in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®), Wandstärke ca. 0,4 mm, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch · superleichtWeitere technische Eigenschaften:· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,245 (0,71)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,055 (0,30)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
109,50 mm
Biegeradius:
58,00 mm
Gewicht:
0,49 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Innen-Ø:
100-102 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,67*
€ 129,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,65*
€ 129,04*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 110,21*
€ 132,24*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 129,04*
€ 153,5576
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 127,25*
€ 151,4275
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 122,02*
€ 145,2038
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 121,12*
€ 144,1328
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 107,67*
€ 128,1273
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 21,534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.