Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Crometta S 240, 1 jet, EcoSmart mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 26724670 Kopfbrause Crometta S 240, 1 jet, EcoSmart mattschwarz rund
HANSGROHE 26724670 Kopfbrause Crometta S 240, 1 jet, EcoSmart mattschwarz rund
Artikel-Nr.:
     1498-8001738133
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26724670
EAN/GTIN:
     4059625413289
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
Brausekopfgröße: 240 mm Strahlart: Rain Funktion ab: 4,8 l/min maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min Mindestfließdruck: 1 bar Kopfbrause im Winkel verstellbar Material Strahlscheibe: Kunststoff Montage: Decken· oder Wandmontage möglich Anschlussgewinde: G 1/2 Anschlussgröße: DN15 für Durchlauferhitzer geeignet EU·Taxonomie: max. 8 l/min · Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: sonstige · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
mattschwarz
Durchmesser:
240 mm
Breite:
240 mm
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
60 mm
Ausladung:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: 011630087201, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,50*
€ 241,06*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,02*
€ 243,46*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,83*
€ 244,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 200,10*
€ 248,28*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,09*
€ 255,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.