|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-8001738132 Herst.-Nr.: 26727670 EAN/GTIN: 4059625413258 |
| |
|
|  |  |
 | Brausekopfgröße: 240 x 240 mm Strahlart: Rain Funktion ab: 4,8 l/min maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min Mindestfließdruck: 1 bar Kopfbrause im Winkel verstellbar Material Strahlscheibe: Kunststoff Montage: Decken· oder Wandmontage möglich Anschlussgewinde: G 1/2 Anschlussgröße: DN15 für Durchlauferhitzer geeignet EU·Taxonomie: max. 8 l/min · Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: sonstige · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Form: | quadratisch | Oberfläche: | mattschwarz | Durchmesser: | 240 mm | Breite: | 240 mm | Marke: | HANSGROHE | Höhe: | 60 mm | Ausladung: | 240 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 011630087401, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 199,40* | € 240,75* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 201,72* | € 243,14* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 199,64* | € 244,03* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 198,28* | € 247,97* |  |  |  | Lager 1498 | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 211,78* | € 255,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|