Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Crometta E 240, 1 jet mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 26726670 Kopfbrause Crometta E 240, 1 jet mattschwarz quadratisch
HANSGROHE 26726670 Kopfbrause Crometta E 240, 1 jet mattschwarz quadratisch
Artikel-Nr.:
     1498-8001738131
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26726670
EAN/GTIN:
     4059625413265
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
Brausekopfgröße: 240 x 240 mm Strahlart: Rain Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 15,9 l/min Funktion ab: 8,9 l/min maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,9 l/min Mindestfließdruck: 1 bar Kopfbrause im Winkel verstellbar Material Strahlscheibe: Kunststoff Montage: Decken· oder Wandmontage möglich Anschlussgewinde: G 1/2 Anschlussgröße: DN15 für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: sonstige · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Oberfläche:
mattschwarz
Durchmesser:
240 mm
Breite:
240 mm
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
60 mm
Ausladung:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: 011630087301, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,92*
€ 236,57*
€ 5,95*
ab € 198,81*
€ 238,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,19*
€ 243,05*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,80*
€ 254,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,45*
€ 255,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.