Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle R053521510 KUS-C15 -MFG - m.verstärkten Stahlblechgeh. BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000874549
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10150008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
rexroth kugelrolle
kugelrolle
Weitere technische Eigenschaften:· Anwendungen: für große Stoßbelastungen· Artikelumfang: Kugelrolle mit verstärktem Stahlgehäuse· Ausführung: korrosionsbeständige Ausführung· Außen: 24mm· Baureihe: 15er Reihe· Breite: 21,5mm· Bund: mit Bund· Dichtung: mit Filzdichtring, geölt· Feder: ohne· Gewicht: 0,051kg· Material der Wälzkörper: Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl· Verzinkung: alle Teile verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
BOSCH REXROTH
Material Gehäuse:
mit verstärkten Stahlblechgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kugelflansch, Kugelrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 17,32*
€ 23,31*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,34*
€ 23,31*
3 Tage
14
4
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 25,06*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 20,41*
€ 27,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.