| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000754962 Herst.-Nr.: 11215500 EAN/GTIN: 4024596061180 |
| | |
|
| | |
| leistungsfähiger Spezialreiniger mit hoher Ergiebigkeit · universell einsetzbar, reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei · entfernt Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen und Rückstände · reinigt schnell und mühelos viele Oberflächen wie Metalle, Glas und zahlreiche Kunststoffe · auch für empfindliche Oberflächen wie Kunststoffe, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile · Wirkstoffgehalt bei 95 % · NSF K1, K3 registriert (Reg.-Nr. 161996)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, weicon industriereiniger 500ml, industriereiniger, industriereiniger 500ml, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger |
| | |
| |