Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W26-38-7 BASL 26mm AD 38mm B.7mm DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000537930
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10028574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellendichtring
DICHTOMATIK Wellendichtring W26-38-7 BASL 26mm AD 38mm B.7mm DICHTOMATIK Breite 7 mm Temperaturbereich -30 bis +100 °C Staub-/Schutzlippe mit Zugfeder aus unlegiertem Stahl mm Gewicht 0,01 kg
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Außen-Ø:
38 mm
Innen-Ø:
26 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe:
mit
Gewicht:
0,01 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
DICHTOMATIK
Ausführung:
kautschukummantelt
Material:
NBR (Perbunan)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 3,27*
€ 4,85*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,27*
€ 4,85*
11 Tage
23
€ 5,59*
ab € 3,85*
€ 5,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.