Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch ID 800mm AD 812,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 800mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 800mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 800mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     1498-8000480759
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45708000000-6
EAN/GTIN:
     4049645262387
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Asbestentsorgung Bautentrocknung · Bautrocknung Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen Stahlwerke Bautrocknung Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Asbestentsorgung Gaspendelschläuche Gießerei CP -35°C bis +80°C Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 168,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
800 mm
Tiefsttemperatur:
-35 °C
Höchsttemperatur:
80 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
812,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,015 bar
Überdruck:
0,015 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Gewicht:
3,12 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 169,78*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 159,57667*
€ 172,83667*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 191,31334*
€ 205,27334*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 194,54*
€ 208,79*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 195,90*
€ 209,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 208,79*
€ 248,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 201,63*
€ 239,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 194,54*
€ 231,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.252,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.