Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.TIMBERDUC® PUR 531 AS ID 80mm AD 88,00mm 4mm L.15m Rl.NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000479721
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53100800000-15
EAN/GTIN:
     4049645320414
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne : Möbelproduktion, Sägewerk, CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 4:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstandund Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 48,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
80 mm
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
88,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,305 bar
Überdruck:
0,305 bar
Unterdruck:
0,110 bar
Gewicht:
0,44 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,70934*
€ 12,36934*
5 Tage
75
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,22*
€ 16,16*
Lager 1498
75
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 17,00*
7 Tage
75
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 17,08*
7 Tage
53
15
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 15,22*
€ 17,23*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,95* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.