Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.TIMBERDUC® PUR 531 AS ID 280mm AD 288,00mm 4mm L.10m Rl.NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000479695
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53102800000-10
EAN/GTIN:
     4049645321237
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne : Möbelproduktion, Sägewerk, CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 4:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstandund Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 149,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
280 mm
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
288,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,085 bar
Überdruck:
0,085 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Gewicht:
1,45 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,018*
€ 43,458*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 311,48*
€ 428,92*
Lager 1498
3
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 453,99*
€ 498,71*
7 Tage
3
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 455,44*
€ 501,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 502,76*
€ 554,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 498,71*
€ 593,4649
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 485,80*
€ 578,102
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 472,76*
€ 562,5844
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 462,31*
€ 550,1489
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 453,99*
€ 540,2481
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 45,399* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.