Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP ARAMID 461 PROTECT 125-127mm 139,00mm 5m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     1498-8000478034
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101257500-5
EAN/GTIN:
     4049645275509
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasabsaugung · Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller · Saugschlitzkanal · Überflurabsauganlage · Unterflurabsauganlage flexibler Schlauch für heiße Gase Motorprüfstand · Abgasmessung Abgasabsaugung Abgasschlauchaufroller Motorabgasen Motorenprüfstände Motorprüfstand Abgasmessung Saugschlitzkanäle Überflurabsauganlagen Unterflurabsauganlagen CP Bis +300°C Saugschlauch Edelstahl (INOX) Klemmprofil Sonderfarben: eingefärbte Spirale weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: spezialbeschichtetes HochtemperaturgewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 70,00mm· Gewicht: 1,09kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig· Medium: Gas
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Betriebsdruck:
,22 bar
Außen-Ø:
139,00 mm
Länge:
5 m
Überdruck:
0,220 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Wandstärke:
7 mm
Marke:
NORRES
Höchsttemperatur:
300 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres, Absaugschläuche, Gebläseschlauch, Saugschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 89,776*
€ 99,726*
10 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 103,132*
€ 114,342*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 105,116*
€ 115,806*
Lager 1498
unbekannt
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 116,40*
€ 127,64*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 119,35*
€ 131,61*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 127,64*
€ 151,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 125,72*
€ 149,61
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 121,25*
€ 144,29
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 118,83*
€ 141,41
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 116,40*
€ 138,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 116,40* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 638,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.