Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP HYP 450 PROTECT ID 200-203mm AD 214,00mm 7mm L.6m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000478010
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45002007500-6
EAN/GTIN:
     4049645244109
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: äußeres Schutzprofil aus elastischem Material, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen, RoHS konform - REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACHKonstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe, 3. fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur KunststoffTemperaturbereich: Abgastemperaturen bis 200°C * (nur bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 103,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Höchsttemperatur:
200 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
214,00 mm
Wandstärke:
7 mm
Betriebsdruck:
,14 bar
Überdruck:
0,140 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Gewicht:
1,56 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m, Abgasschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 84,49334*
€ 95,99334*
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 110,82*
Lager 1498
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 130,36*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 130,36*
€ 155,13
pro Meter
ab 12 Meter
€ 127,34*
€ 151,53
pro Meter
ab 30 Meter
€ 119,69*
€ 142,43
pro Meter
ab 60 Meter
€ 117,14*
€ 139,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 114,85*
€ 136,67
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 782,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.