Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 5000 E 3400 W 20-600GradC 215-800l/min STEINEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000448546
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     350116
EAN/GTIN:
     4007841350116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
elektronisch geregelt · ideal für industrielle Einsätze (Einbau in Maschinen, Bearbeitung großer Flächen etc.) · bürstenloser Hochleistungsmotor · stufenlose Temperatureinstellung in 10° Schritten und Luftmengeneinstellung · LED-Segmentanzeige · Keramikheizung · Thermosicherung · austauschbares HeizelementWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,49kg
Weitere Informationen:
Lufttemperatur:
20-600 °C
Luftmenge:
215 - 800 l/min
Nennaufnahmeleistung:
3400 W
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Steckertyp:
F
Marke:
STEINEL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heißluftschweissgerät, Kunststoffschweissgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,74*
€ 486,76*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,13*
€ 486,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,85*
€ 488,33*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,73*
€ 488,69*
Frei Haus
ab € 440,48*
€ 500,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,77*
€ 579,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,05*
€ 562,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,56*
€ 542,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,31*
€ 534,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,13*
€ 521,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.