Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband CS 411 X L.2000mm B.100mm K.36 f.INOX ZK KLINGSPOR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-8000352401
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     26463
EAN/GTIN:
     4014855115037
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Zirkonkorund · kunstharzgebundenes X-Gewebe · dicht bestreut · Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Bindung: Kunstharz· Kornart: Zirkonkorund· Nutzungsart: Centerlessschleifmaschine, Flachschleifmaschine, Handbandfeile, Ständerschleifmaschine· Streuart: dicht· Unterlage: X-Baumwolle· Verbindungsform: F4G Stoßverschluss· Verpackungsart: Papierbanderole
Weitere Informationen:
Körnung:
36
Material:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband zirkonkorund 150x2000 k36, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 15,29*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 15,39*
6 Tage
205
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,8917*
€ 19,5617*
5 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 19,81*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 89,76*
€ 110,95*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 110,95*
€ 132,0305
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 110,26*
€ 131,2094
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 102,10*
€ 121,499
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 95,31*
€ 113,4189
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 93,69*
€ 111,4911
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 89,76*
€ 106,8144
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 8,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.