Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Durchlauferhitzer Tronic 7000 elektr gereg. Typ TR7001 21/24/27 DESOB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH 7736506140 Bosch Durchlauferhitzer Tronic 7000 elektr gereg. Typ TR7001 2
BOSCH 7736506140 Bosch Durchlauferhitzer Tronic 7000 elektr gereg. Typ TR7001 2
Artikel-Nr.:
     1498-7000542021
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736506140
EAN/GTIN:
     4062321375263
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
durchlauferhitzer
LED Display mit Touch-Tasten · vier individuell einstellbare Temperaturstufen · CLICKFIX plus Montagetechnik · Internetfähigkeit optional nachrüstbar (ab Juni 2022) · in Verbindung mit z. B. einer Solaranlage kann vorerwärmtes Wasser bis 55 °C nacherwärmt werden · Übertischgerät · druckfest geschlossen · ″3in1″ - Leistungsumschaltung · verwendbar mit Einzel- und Gruppenversorgung · Duschen · WaschbeckenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 236,000mm· Gewicht: 3,420kg· Höhe: 484,000mm· Tiefe: 106,000mm· Warmwasseraufbereitung: A
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 017040008202, Elektro-Durchlauferhitzer, Klein-Durchlauferhitzer, Kompakt-Durchlauferhitzer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,58*
€ 424,63*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 358,60*
€ 425,20*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 360,92*
€ 429,70*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,65*
€ 492,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,82*
€ 520,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,53*
€ 619,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,29*
€ 612,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,97*
€ 585,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,80*
€ 565,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,82*
€ 524,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.