Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS DN 50, 2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077316 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 50, 2Zoll
OVENTROP 1077316 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 50, 2Zoll
OVENTROP 1077316 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 50, 2Zoll
Artikel-Nr.:
     1498-7000524542
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077316
EAN/GTIN:
     4026755367713
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
AG · IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Ventil: PTFE-Dichtungen· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Mediumtemperatur: -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 50DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 50· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 50· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 0Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,19*
€ 91,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,96*
€ 98,79*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,09*
€ 103,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,02*
€ 104,12*
€ 5,95*
ab € 93,96*
€ 116,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.