| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000521446 Herst.-Nr.: 1111904 EAN/GTIN: 4026755131451 |
| |
|
| | |
| mit drehbarer Überwurfmutter · mit graphitierter Dichtscheibe für DifferenzdruckmanometerWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 14mm· Form: gerade· Länge: 0,039mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Reduzierend: Ja· Schlüsselweite: 24mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoffgüte Anschluss 1: CuZn39Pb3 (CW614N)· Werkstoffgüte Anschluss 2: CuZn39Pb3 (CW614N) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbau-Differenzdruckmessgerät, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Übergangsmuffe, Übergangsstück, Überwurfmutter, oventrop manometer, druck messgerät, anschlussverschraubung messing, 0202600144, Übergangsset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,29* | € 13,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,81* | € 13,88* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,94* | € 14,18* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,41* | € 14,70* | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,46* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|