Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 40, 1 1/2Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1079112 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 40, 1 1/2Zoll IG
OVENTROP 1079112 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 40, 1 1/2Zoll IG
OVENTROP 1079112 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 40, 1 1/2Zoll IG
Artikel-Nr.:
     1498-7000521351
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1079112
EAN/GTIN:
     4026755232172
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
voller Durchgang · entzinkungsbeständiges Messing · Rohrleitungsarmatur für Zentralheizungen · beiderseits IG nach ISO 228/1 · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · verlängerter Knebelgriff aus Kunststoff (anthrazit) · mit roter Abdeckkappe zur StrangkennzeichnungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): Nein· Mit Entleerungsventil: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndurchmesser (1): 40DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 40· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 40· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 90Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,16*
€ 64,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,27*
€ 69,27*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,59*
€ 72,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 73,01*
€ 5,95*
ab € 63,89*
€ 82,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.