Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS DN 32, 1 1/4Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000521298
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077310
EAN/GTIN:
     4026755129540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
AG · IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Ventil: PTFE-Dichtungen· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Mediumtemperatur: -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 32DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 32· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 32· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 0Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,86*
€ 37,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 28,86*
€ 38,01*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,35*
€ 41,37*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,07*
€ 42,15*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 45,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.