Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn Optibal m Flügelgriff PN 16 DN 20 G 3/4Z IG/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1076306 OV Kugelhahn Optibal mit Flügelgriff PN 16 DN 20 G 3/4Zoll IG
OVENTROP 1076306 OV Kugelhahn Optibal mit Flügelgriff PN 16 DN 20 G 3/4Zoll IG
OVENTROP 1076306 OV Kugelhahn Optibal mit Flügelgriff PN 16 DN 20 G 3/4Zoll IG
Artikel-Nr.:
     1498-7000521256
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076306
EAN/GTIN:
     4026755129090
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Flügelgriff aus Metall · Betriebstemperatur: -10 bis +100 °C · einerseits AG · andererseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): Nein· Mit Entleerungsventil: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 3/4Zoll· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 20· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 90Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 15,52*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,68*
€ 16,08*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 17,20*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,35*
€ 18,28*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.