Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn Optibal PN 16 MS vn DN 20 G 3/4Z IG AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1076206 OV Kugelhahn Optibal PN 16 MS vernickelt DN 20 G 3/4Zoll IG A
OVENTROP 1076206 OV Kugelhahn Optibal PN 16 MS vernickelt DN 20 G 3/4Zoll IG A
OVENTROP 1076206 OV Kugelhahn Optibal PN 16 MS vernickelt DN 20 G 3/4Zoll IG A
Artikel-Nr.:
     1498-7000521251
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076206
EAN/GTIN:
     4026755129045
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
voller Durchgang · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung · einerseits AG · andererseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): Nein· Mit Entleerungsventil: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 20DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 20· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 90Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 15,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,40*
€ 17,26*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,34*
€ 18,34*
18 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 19,67*
1
€ 5,95*
ab € 25,15*
€ 33,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.