Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, MS vn DN 80, 3Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000521236
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076024
EAN/GTIN:
     4026755128932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
voller Durchgang · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung · beiderseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): Nein· Mit Entleerungsventil: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 80DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 80· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 80· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 90Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,31*
€ 315,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,00*
€ 316,99*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,86*
€ 352,67*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,89*
€ 356,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,15*
€ 357,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.