Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hochdruck-Kugelhahn Optibal PN 40, RG, roh DN 20, 1Z AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000521056
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1066606
EAN/GTIN:
     4026755127669
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
einerseits Schweißtülle aus Stahl · andererseits Verschlusskappe · verlängerter Knebelgriff aus Kunststoff (anthrazit) · für Zentralheizungen · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Schweißmuffe· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): Nein· Mit Entleerungsventil: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 40· Nenndurchmesser (1): 20DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 20· Oberflächenschutz: unbehandelt· Ventilwinkel: 90Grad· Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,30*
€ 122,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 122,68*
€ 5,95*
ab € 121,22*
€ 146,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.