Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn Optibal Hebelgriff PN 40 RG Schweißtüllen DN 20 1Z AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000521031
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1065506
EAN/GTIN:
     4026755127416
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
beiderseits Schweißtüllen aus Stahl · Hebelgriff aus Aluminium · für Zentralheizungen · Betriebstemperatur: -10 bis +150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Schweißmuffe· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): Nein· Mit Entleerungsventil: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 40· Nenndurchmesser (1): 20DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 20· Oberflächenschutz: unbehandelt· Ventilwinkel: 90Grad· Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,02*
€ 117,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 117,58*
€ 5,95*
ab € 114,34*
€ 140,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.