Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WC-Element RAPID SL Spülkasten GD 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grohe WC-Element RAPID SL Spülkasten GD 2
Artikel-Nr.:
     1498-6001043216
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38848000
EAN/GTIN:
     4005176881404
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
1,13 m Bauhöhe · für Vorwand- und Ständerwandmontage · Stahlrahmen pulverbeschichtet · selbsttragend · zum Verkleiden mit Gipskarton · komplett vormontiert · feste Objektanschlüsse · 2 WC-Haltebolzen · Keramikbefestigung · Schraubenabstand 180/230 mm · Ablaufbogen DN 80 mm · tiefenverstellbar · Reduktion DN 80/100 · Zu- und Ablaufgarnitur · Spülkasten GD 2 · 6-9 l · werkseitige Einstellung 6 l und 3 l · pneumatisches Ablaufventil mit 2-Mengen- oder Start/Stopp-Funktion oder nicht unterbrechbar · Wasseranschluss von links/rechts/hinten · Isolierung gegen Kondenswasser · flexible Anschlussschläuche G 10 · kein Werkzeug für die Installation erforderlich · Revisionsschacht mit Rohbauschutz · für den vertikalen oder horizontalen EinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll· Achsenmaß WC-Befestigung: 18 cm und 23 cm· Anschluss Leitungswasser: Außengewinde· Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser: 1· Belastbarkeit >= 400 kg: Ja· Geeignet für die Bedienung über die Abla: Nein· Geeignet für die Frontbedienung: Ja· Geeignet für Dusch-WC: Nein· Geeignet für elektrische Bedienung: Ja· Geeignet für Fernbedienung: Ja· Geeignet für Handbedienung: Ja· Geeignet für Infrarotbedienung: Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau): Nein· Geeignet für Pneumatikbedienung: Ja· Geeignet für Spülstromdrosselung: Ja· Geeignet für WC mit reduzierter Auflagef: Nein· Material Spülkasten: Kunststoff· Min. Ablagenhöhe: 0mm· Mit Abflussbogen: Nein· Mit Befestigungsmaterial für das WC: Ja· Mit Eckventil: Nein· Mit Einlauf- und Abflussgarnitur: Ja· Mit Halterung geeignet für Bodenmontage: Ja· Mit Halterung geeignet für für hohe Wand: Ja· Mit Halterung geeignet für niedrige Wand: Ja· Mit Kondensisolierung: Ja· Mit Kontaktgeräuschisolierungsset: Nein· Programmierbar mit Fernbedienung: Ja· Qualitätsklasse Spülkasten: Polypropylen (PP)· Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 c: Nein· Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 0mm· Spülvolumen: 6l· Tiefenverstellbar: Ja· Toilettenhöhe verstellbar: Nein· Verstellbare Breite: Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,92*
€ 142,41*
€ 5,95*
ab € 118,11*
€ 148,45*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,48*
€ 149,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.