Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Unterbauwaschtisch Xuniva U 450x350mm o HL m ÜL weiß mit SmartClean


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 61050450 HG Unterbauwaschtisch Xuniva U 450x350mm o HL m ÜL weiß mit
HANSGROHE 61050450 HG Unterbauwaschtisch Xuniva U 450x350mm o HL m ÜL weiß mit
Artikel-Nr.:
     1498-6001040845
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     61050450
EAN/GTIN:
     4059625475218
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
Keramik · Glanzrand glänzend · ohne Ablage · ohne Ablaufgarnitur · mit BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 450mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standfuß: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe: 175mm· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Ja· Mit Armatur: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Drehknopfbohrung: Nein· Mit Erdungsvorrichtung: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Handtuchhalter: Nein· Mit integrierter Seifenschale: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Siphon: Nein· Mit Standfuß: Nein· Mit Standsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Montageart: sonstige· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Überlauf sichtbar: Ja· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: 010146008002, Becken, Unterbaubecken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 218,68*
€ 265,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,17*
€ 300,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.