Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-WC RimLS+ i.life B 360x545x335mm randl. mit SmartGuard weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Wand-WC RimLS+ i.life B 360x545x335mm randl. mit SmartGuard weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6001040543
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4614HY
EAN/GTIN:
     8014140514657
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Wandtiefspül-WCSerie: Ideal Standard i.life BHersteller: Ideal StandardWandhängendMaterial: Keramik (Kristallporzellan)TiefspülerSpülrandtyp: RandlosAußenmaße (BxTxH): 360x545x335 mmNorm: DIN EN 33 · DIN EN 997 CL1-5A/6A + CL2Inklusive Befestigung (WW966066)Antibakterielle Behandlung - SmartGuardVerdeckte BefestigungFarbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Deckelmontage möglichKompatibel mit Spülkasten: UP-SpülkastenSpülwassermenge: 4,5/6 LiterWasserausgang: Horizontal Hinten verdecktZulauf-Anschlußposition: hinten Gewicht: 22,500 kgArtikel-Nr.: T4614HYBenötigtes Zubehör:T468201 · WC-SitzT468301 · WC-SitzT468358 · WC-SitzT4683HY · WC-SitzT500201 · WC-SitzT500301 · WC-SitzT500358 · WC-SitzT5003HY · WC-SitzWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Position Abfluss: sonstige· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 4,5l· Typ: Wand· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, klosett, 010150025401, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 180,70*
€ 219,44*
€ 5,95*
ab € 184,84*
€ 224,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,94*
€ 268,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.