|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-6001037278 Herst.-Nr.: TF034Y2 EAN/GTIN: 8014140497547 |
| |
|
|  |  |
 | SchubladeSerie: ConcaHersteller: Ideal StandardVersion: innenFarbe des Körpers: AnthrazitGewicht: 6,900 kgArtikel-Nr.: TF034Y2 Weitere technische Eigenschaften: · Designer: Roberto Palomba · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung Weitere Informationen:  |  | Bauart: | Schubladenelement | Marke: | IDEAL STANDARD | Farbe Korpus: | anthrazit matt | Farbe Front: | anthrazit matt | Breite: | 1200 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 354,79* | € 412,08* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 439,44* | € 522,6042* |  |  |  | Lager 1498 | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 467,95* | € 537,97* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 440,97* | € 540,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|