Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause PULSIFY 260 2jet m Wdanschl. EcoSmart Version mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe 24151700 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 24151700 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     1498-6000698693
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24151700
EAN/GTIN:
     4059625340899
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
besteht aus: Kopfbrause · Wandanschluss Brausekopfgröße: 260 mm Strahlart: PowderRain · Intense PowderRain Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 7,8 l/min Durchflussmenge Intense PowderRain bei 3 bar: 7,1 l/min Funktion ab: 6 l/min maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,8 l/min Mindestfließdruck: 1,6 bar Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10Grad Kugelgelenk für eine einfache Winkeleinstellung von 15 · 36Grad Material Strahlscheibe: Kunststoff Oberfläche Strahlscheibe: graphit Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal Anschlussart: Grundkörper nicht für Durchlauferhitzer geeignet nicht enthalten: Grundkörper EU·Taxonomie: max. 8 l/min · Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: weiß · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
mattweiß
Durchmesser:
260 mm
Breite:
266 mm
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
165 mm
Ausladung:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: 01163008140202, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
117
Frei Haus
ab € 439,46*
€ 516,45*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,81*
€ 520,36*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,96*
€ 522,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,70*
€ 525,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,86*
€ 530,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,98*
€ 622,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,73*
€ 620,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,48*
€ 597,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,11*
€ 577,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.