Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handbrause PULSIFY SELECT 105 3jet Activation EcoSmart Version mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe 24101670 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 24101670 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     1498-6000698656
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24101670
EAN/GTIN:
     4059625320570
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße: 105 mm Strahlart: PowderRain · IntenseRain · MonoRain komfortable Strahlartenumstellung durch Select·Taste Oberfläche Strahlscheibe: graphit QuickClean: Kalkablagerungen lassen sich einfach mit dem Finger abrubbeln maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,9 l/min Funktion ab: 5,1 l/min Mindestfließdruck: 1,6 bar mit innenliegender Wasserführung ausspülbarer Siebeinsatz Anschlussgewinde: G 1/2 für Durchlauferhitzer geeignet EU·Taxonomie: max. 8 l/min · Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 3 · Durchmesser Duschkopf: 100mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 6,9l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Durchmesser:
105 mm
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Handbrause
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 01163008060203, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
180
1
€ 5,49*
ab € 32,79*
€ 43,51*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 33,12*
€ 43,81*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,04*
€ 44,48*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,65*
€ 44,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,54*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.