Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Handbrause IXMO SOLO m Normalstrahl vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59580010100 Handbrause IXMO SOLO mit Normalstrahl verchromt
KEUCO 59580010100 Handbrause IXMO SOLO mit Normalstrahl verchromt
KEUCO 59580010100 Handbrause IXMO SOLO mit Normalstrahl verchromt
Artikel-Nr.:
     1498-6000672300
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59580010100
EAN/GTIN:
     4017214587278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
3·Wege Umstellventil UP DN15 IXMO Comfort · rund Edelstahl·finish
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Eco Air Funktion
Material:
Metall/Kunststoff
Oberfläche:
verchromt
Durchmesser:
100 mm
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Armaturenart:
Handbrause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
11 l/min
Weitere Suchbegriffe: handbrause, 0116570058500, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,00*
€ 40,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,17*
€ 41,29*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,27*
€ 42,81*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,14*
€ 42,81*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 45,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59580070100
€ 64,22*
Ähnlich
Keuco
54980170300
€ 195,97*
Ähnlich
Keuco
53980010300
€ 66,87*
Ähnlich
Keuco
54980070300
€ 173,00*
Ähnlich
Keuco
54980010300
€ 119,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.