Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC STARCK 3 COMPACT ti 360x485mm HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2227092000 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm mit Spülrand Hygi
DURAVIT 2227092000 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm mit Spülrand Hygi
DURAVIT 2227092000 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm mit Spülrand Hygi
Artikel-Nr.:
     1498-6000669871
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2227092000
EAN/GTIN:
     4053424324708
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 4,5l · Typ: Wand · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Innenform:
Tiefspüler
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Wandmontage
Ausstattung:
4,5 l Spülmenge
Breite:
375 mm
Beschichtung:
mit HygieneGlaze
Marke:
DURAVIT
Höhe:
375 mm
Farbe:
weiß
Material 2:
Sanitärkeramik
Form:
oval
Designer:
Philippe Starck
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett, 0101417056003, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 271,52*
€ 321,48*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 264,97*
€ 324,4082*
€ 5,95*
ab € 280,37*
€ 332,89*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,98*
€ 353,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,00*
€ 355,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,42*
€ 420,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,59*
€ 389,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2201090000
€ 282,38*
Ähnlich
Duravit
2202090000
€ 239,96*
Ähnlich
Duravit
2227090000
€ 271,30*
Ähnlich
Duravit
2527090000
€ 285,81*
Ähnlich
Duravit
22020900001
€ 291,45*
Ähnlich
Duravit
22270900001
€ 318,83*
Ähnlich
Duravit
2201092000
€ 334,49*
Ähnlich
Duravit
22010900001
€ 327,20*
Ähnlich
Duravit
2527092000
€ 336,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.