Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC D-CODE BASIC ti 360x545mm HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0184092000 Wand-WC D-CODE BASIC tief, 360 x 545 mm HygieneGlaze weiß
DURAVIT 0184092000 Wand-WC D-CODE BASIC tief, 360 x 545 mm HygieneGlaze weiß
DURAVIT 0184092000 Wand-WC D-CODE BASIC tief, 360 x 545 mm HygieneGlaze weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000669830
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0184092000
EAN/GTIN:
     4053424329895
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
6 l Spül-Wassermenge · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 6l · Typ: Wand · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Innenform:
Tiefspüler
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Wandmontage
Ausstattung:
6 l Spülmenge
Breite:
355 mm
Beschichtung:
mit HygieneGlaze
Marke:
DURAVIT
Höhe:
385 mm
Farbe:
weiß
Material 2:
Sanitärkeramik
Form:
oval
Designer:
sieger design
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett, 010141803203, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,36*
€ 139,05*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 108,69*
€ 140,2987*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 114,00*
€ 141,83*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,04*
€ 176,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 177,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2544090000
€ 337,87*
Ähnlich
Duravit
2544590000
€ 453,04*
Ähnlich
Duravit
2544092000
€ 404,55*
Ähnlich
Duravit
2544592000
€ 541,25*
Ähnlich
Duravit
0184090000
€ 86,26*
Ähnlich
Duravit
2211092000
€ 148,13*
Ähnlich
Duravit
2211090000
€ 112,82*
Ähnlich
Duravit
25440900001
€ 383,66*
Ähnlich
Duravit
25445900001
€ 506,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.