Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC ME by Starck COMPACT RIMLESS ti 370x480mm HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2530092000 Wand-WC ME by Starck COMPACT RIMLESS tief, 370 x 480 mm offen
DURAVIT 2530092000 Wand-WC ME by Starck COMPACT RIMLESS tief, 370 x 480 mm offen
DURAVIT 2530092000 Wand-WC ME by Starck COMPACT RIMLESS tief, 370 x 480 mm offen
Artikel-Nr.:
     1498-6000661316
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2530092000
EAN/GTIN:
     4053424052786
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix für unsichtbare Befestigung · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 4,5l · Typ: Wand · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Innenform:
Tiefspüler
Besonderheit:
Ausführung kurz
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Wandmontage
Ausstattung:
4,5 l Spülmenge
Breite:
370 mm
Beschichtung:
mit HygieneGlaze
Marke:
DURAVIT
Höhe:
350 mm
Farbe:
weiß
Material 2:
Sanitärkeramik
Form:
oval
Designer:
Philippe Starck
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett, 0101420014002, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 274,05*
€ 325,93*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 274,84*
€ 335,6962*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 288,75*
€ 343,69*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,77*
€ 375,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,62*
€ 376,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,83*
€ 442,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,77*
€ 375,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duravit
0020190000
€ 157,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.