Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschwanne SUBWAY INFINITY R-eck mit Antirutsch 1200x750x40mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Subway Infinity Duschwanne Rechteckig Weiß
Villeroy & Boch Subway Infinity Duschwanne Rechteckig Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000634264
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     6230P201
EAN/GTIN:
     4051202389246
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duschwanne villeroy
brausewanne
Keramik · Ablauf Ø 90 mm · Antirutsch-Klasse PN18 · wird an der langen Seite geschnitten und muss als Absatzvariante oder flach integriert (verfliest) mit der geschnittenen Seite (nicht glasiert) gegen die Wand platziert werden · die Ablauf-Position ist asymmetrisch nicht zentral
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Verwendung:
Duschwanne
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
SUBWAY INFINITY
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Breite:
750 mm
Höhe:
40 mm
Innentiefe:
13 mm
Material:
Sanitärkeramik
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Boden
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Variante:
Eckeinbau, Nische oder Vorwand (geschnittene Seite an der Wa
Weitere Suchbegriffe: 01038010340301
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 419,30*
€ 497,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 462,84*
€ 549,55*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 467,79*
€ 560,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,01*
€ 587,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,80*
€ 590,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,85*
€ 699,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,03*
€ 698,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,94*
€ 656,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,97*
€ 634,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,01*
€ 584,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
6230P301
ab € 425,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
6230N401
ab € 439,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
6231R401
ab € 475,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
6231T201
ab € 466,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.